Vivian レディースジェットヘルメット

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85484973 品番 Vivian-DARK BROWN
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

レディース用シールド付きジェットヘルメット。
女性用の頭のサイズに専用設計された帽体のVivian(ヴィヴィアン)。
開閉シールド(ライトスモーク)が標準装備、顎ひもはラチェット式バックル、内装は濃いめのブラウンで初めての女性でも使い易い仕様です。
シンプルな中にどこか女性らしさを感じるデザイン、カラーのシリーズです。
SG規格/全排気量使用可能
標準装備シールド:LIGHT SMOKE
シールド99%UVカット
オプション:RIDEZ Jr&Vivian用ビスセット
SUGAR RIDEZ
The equips for manish ridersをキーコンセプトに、クールな大人の女性をターゲットにしたアイテムを提案していきます。

DARK BROWN 規格SG サイズ(cm)57〜58 質量(g)1130(±50) 適合Jr&Vivian用シールド サイズレディース

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85484964
2023-08-31
用途:
通勤用

デザインは気に入ってますが、写真のステッカー(おでこ)は後ろの首元に貼ってあります、気を付けて下さい。
女性用ですが、その中でも少し小さめだと思います。調整用のスポンジが付属するのでもう少し大きめだと良かったのにと嫁が言っていました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする