Vivian ROSE BLACK レディースジェットヘルメット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85485016 品番Vivian-ROSE BLACK
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

レディース用シールド付きジェットヘルメット。
女性用の頭のサイズに専用設計された帽体のVivian(ヴィヴィアン)。
開閉シールド(ライトスモーク)が標準装備、顎ひもはラチェット式バックル、内装は濃いめのブラウンで初めての女性でも使い易い仕様です。
シンプルな中にどこか女性らしさを感じるデザイン、カラーのシリーズです。
ローズが女性らしさを表現し、どこかファンキーさを感じさせるデザイン。
アメリカンや、クルーザー、ネーキッドバイクにも合うヘルメットです。
SG規格/全排気量使用可能
標準装備シールド:LIGHT SMOKE
シールド99%UVカット
オプション:RIDEZ Jr&Vivian用ビスセット
SUGAR RIDEZ
The equips for manish ridersをキーコンセプトに、クールな大人の女性をターゲットにしたアイテムを提案していきます。

ROSE BLACK 規格SG サイズ(cm)57〜58 質量(g)1130(±50) 適合Jr&Vivian用シールド サイズレディース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする