RIDEZ X HELMET MATT BLACK バイク用フルフェイスヘルメット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85485174 品番 RH-X-BK-Mサイズ
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥19,900 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

大人気「RIDEZ XX HELMET」の兄弟ヘルメットとして新登場!
開閉シールド標準:CLEAR
顎ひもワンタッチバックル
SG規格/全排気量使用可能
シールド99%UVカット
全3色・2サイズ

ブラック サイズM 規格SG サイズ(cm)57〜58 質量(g)1250(±50) 内装ダイヤモンドキルティングライナー
注意
※シールドは「XXヘルメット」 と「Xヘルメット」共有です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする