RIDEZ(ライズ)
RIDEZ(ライズ)の バイクヘルメット
RIDEZ(ライズ)の フルフェイス
RIDEZ X HELMET MATT BLACK バイク用フルフェイスヘルメット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85485183
品番
RH-X-BK-Lサイズ
参考基準価格(税別)
¥19,900
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
大人気「RIDEZ XX HELMET」の兄弟ヘルメットとして新登場!
開閉シールド標準:CLEAR
顎ひもワンタッチバックル
SG規格/全排気量使用可能
シールド99%UVカット
全3色・2サイズ
色
ブラック
サイズ
L
規格
SG
サイズ(cm)
59〜60未満
質量(g)
1250(±50)
内装
ダイヤモンドキルティングライナー
注意
※シールドは「XXヘルメット」 と「Xヘルメット」共有です。