RIDEZ XX GRAY バイク用フルフェイスヘルメット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85485244 品番 RH-XX-GRAY-Lサイズ
参考基準価格(税別)¥19,900 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

オフ系からクルーザー系まで幅広いバイクに合うように設計。
およそ1.250gと軽量で長時間のツーリングでも疲れません。
ネオクラシックフルフェイスです。
過酷な荒野の走行でも快適性を保ち、安定して走り続けました。
開閉シールド標準:CLEAR
顎ひもワンタッチバックル
SG規格/全排気量使用可能
全3色・2サイズ

グレー サイズL 規格SG サイズ(cm)59〜60未満 質量(g)1250(±50) 内装ダイヤモンドキルティングライナー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする