NIKITOR Retro-One GLOSS BLACK バイク用フルフェイスヘルメット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85485278 品番 NIKITOR-RO-GLOSSBK-Mサイズ
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

NIKITOR HELMETより待望のネオクラシックフルフェイスが発売となります。
その名も"Retro-One"!!
既存のビンテージタイプヘルメットよりも更にデティールに凝った仕上がりになっています。
ヘルメットの形状としてはとてもシンプルでクラシックな装いです。
2輪市場は特に中古車が重宝される特殊な市場です。
時には”当時らしさ”が必要なこともあります。
レトロワンはそのクラシック感にプラスしてシールドをリビルドしました。
立体成型のポリカーボネートを採用することで当時のシールドよりも格段に視界と強度が上がりました。
旧車ライダーやネオレトロバイクにぴったりのヘルメットです。
標準装備シールド:CLEAR
99%UVカット、アンチスクラッチ、アンチフォグコーティング
オプションシールド:CLEAR、LIGHT SMOKE、SILVER MIRROR、RAINBOW MIRROR
オプション:NIKITOR Retro-One ビスSet
SG規格/全排気量使用可能

グロスブラック サイズM 規格SG サイズ(cm)57〜58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする