Bohle
Bohleの カッター
Bohleの ガラスカッター
オイル式ガラスカッター ”Silberschnitt 2000”パワー 替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85487929
品番
BO2449.7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
交換用の替刃です。
材質(刃)
カーバイド
全長(mm)
17
刃先角度(°)
158
適合機種
BO2000.P
用途
ガラスの切断に。
トラスコ品番
258-0622
アズワン品番
65-1978-08