Bohle
Bohleの カッター
Bohleの ガラスカッター
ガラスカッター ”Silberschnitt” 替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85488017
品番
BO401.135
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
交換用の替刃です。
材質(刃)
カーバイド
全長(mm)
70
刃先角度(°)
135
適合機種
BO400.0
用途
ガラスの切断に。
トラスコ品番
258-0616
アズワン品番
65-1978-10