ラングツールズ
ラングツールズの ねじ山修正器/引抜・除去工具
ラングツールズの ねじ山修正器
ねじ山修正工具セット 5点 ダイスセット ミリ対応
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
85488218
品番
2594
参考基準価格(税別)
¥3,803
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
自動車や設備の整備に頻繁に使うサイズを揃えています。
一般的なレンチで簡単に作業ができます。
寸法D(mm)
13
寸法L(mm)
121
寸法W(mm)
114
セット数
5個
材質
焼入合金鋼
セット内容
タップ・ダイス(ミリ):M6-1.00、 M8-1.25、 M10-1.50、 M12-1.50、 M12-1.75
用途
ボルト、ナットなどのねじ山修正に。
トラスコ品番
250-5668
注意
※ねじ山修正用なので、新たなねじ切りには使用できません。
※使用時には潤滑油を併用ください。