ガスケットスクレーパー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 85488568 品番 855-075
参考基準価格(税別)¥4,947 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ハンドルの末端部にはキャップが付いており、ハンマーで叩くことができます。
ハンドルは握りやすく、且つ滑りにくく設計されています。
焼入合金鋼を黒染め処理している為、耐久性が高く、永く使用できます。

刃幅(mm)19 全長(mm)275 軸長(mm)165 材質ブレード部:焼入合金鋼、ハンドル部:樹脂 用途パッキン等の剥がし作業、塗料やサビ剥がしに。 トラスコ品番250-5710

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする