ランダムアクションサンダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85498237 品番GEX40-150
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

超低振動設計
吸塵効率の高いマイクロフィルター搭載
様々なペーパーに対応できるマルチホールパッド採用
ダイヤル式変速機能
握りやすいソフトラバーグリップ

電源(V)100(50/60Hz) コード長さ(m)4 消費電力(W)350 回転数(min-1[r.p.m])5500〜12000 ペーパー径(Φmm)150 オービットダイヤ(mm)4 振動3軸合成値(m/s2)サンディング2.5 質量(kg)2.4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)409×197×150 付属品補助ハンドル、マイクロフィルターユニット(ダストボックス・フィルター)、150mmΦラバーパッド(ミディアム)※本体装着、六角棒レンチ、150mmΦサンディングペーパー 用途木材・石材などへの研磨 ストローク数(min-1[回/分])11000〜24000(無負荷時) パッド径(Φmm)150
取扱説明書:(6.51MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする