コヅチ
ヌメ皮充電ドリルケース ストッパー付
牛ヌメ皮を使用した丈夫な工具差しです。
用途
充電ドリルケース用。
トラスコ品番
217-6857
材質
牛ヌメ皮
形状
ヌメ皮充電ドリルストッパー付
幅(mm)
205
色
ヌメ皮
高さ(mm)
340
ベルト通し幅(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※バックル、リベットなど、金具類の変形やゆるみ及び糸のほつれなど異常のままでの使用はしないで下さい。
※濡れ、こすれ、日焼け等は色落ち、変色の原因になります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05821826
TP-12
¥
7,020
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください