BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の ワーキングウェア
BOSCH(ボッシュ)の ヒートジャケット・ベスト
オリジナルライトジャケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
85498499
品番
1619JT1762
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
オリジナルライトジャケット(スリムタイプ)
色
ネイビー
種別
ジャケット
サイズ
L
対応シーズン
春・秋
着丈(cm)
68
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
68
胸廻(cm)
114
質量(g)
330
用途
春・秋用上着
仕様
裏メッシュ
注意
※サイズ確認の上、普段より1サイズ大きめをお薦めします。