鳥害防止ネット ハイレンジャーK

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 85498684 品番 K15-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

目立たない極細ブラック色で、見た目で圧迫感がなく景観を損ないません。
超軽量で取り扱いやすく、施工に負担をかけません。
有結節により切れてもほつれないので、切り込み加工が容易です。
材質が難燃ポリエチレンのため、燃え広がりにくく安全です。

幅(m)12 長さ(m)50 材質難燃ポリエチレン 目合い(mm)15 用途鳥害の防止に。 質量(kg)21 適合面積(m2)600 伸び(%)40.9 引張強度(N)77.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※周囲加工無し、カットのみとなります。別注加工は不可となります。
※個人宅配送不可

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,700 / 税込 ¥5,170
北海道地方数量1につき ¥7,800 / 税込 ¥8,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする