Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 換気扇用カバー・フード
レンジフード「スマートスクエアフード」
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
シルバー
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)88/100、(弱)49/52、(常時)16.5/20
注文コード
85499883
品番
FY-6HGC5-S
参考基準価格(税別)
¥158,000
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
色・消費電力
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
色
シルバー
幅(cm)
60
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)88/100、(弱)49/52、(常時)16.5/20
換気風量(m
3
/h)(50/60Hz)
(強)524/502、(弱)322/298、(常時)170/180
騒音値(dB)(50/60Hz)
(強)45.5/45、(弱)34.5/33、(常時)19.5/20
質量(kg)
12
適合パイプ径(Φmm)
150
仕様
アクアイージィ・クリーンフィルター付、24時間・局所換気兼用〈3段速調付〉