曜日別特売
PDS-ST-C ライトベーススタンド DENSAN(デンサン/ジェフコム) 85501466

 

PDS-ST-C ライトベーススタンド DENSAN(デンサン/ジェフコム) 85501466
PDS-ST-C ライトベーススタンド DENSAN(デンサン/ジェフコム) 85501466
PDS-ST-C ライトベーススタンド DENSAN(デンサン/ジェフコム) 85501466
PDS-ST-C ライトベーススタンド DENSAN(デンサン/ジェフコム) 85501466

ライトベーススタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法(mm)385×355×55注文コード85501466品番PDS-ST-C
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

プロジェクションライト(投照器)自立用スタンド
使用方法:スタンドのフレームに灯具をのせ、平ワッシャーをはさみ、ノブをねじ込んで固定します。

適合機種PDS-C01-100FL寸法(mm)385×355×55フレーム幅(mm)48フレーム高さ(mm)35間隔(mm)取付穴:140材質
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする