ソフトサテンワンピース C

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85503006 品番 15038
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥471
販売価格(税別)
428

サテン製の光沢のあるワンピース
大人気の衣装ベースシリーズのワンピースです。縫製済みなので、簡単に衣装がつくれます。カラフルなベースなので、バリエーション豊富な衣装作りができます演技やダンスなどの衣装にサテン生地で、肌触りが良く、光沢のある素材です。
材質:ポリエステル。サイズ:着丈:600mm、胴回り:760mm

セット内容本体×1 材質ポリエステル 包装形態PP袋 寸法(cm)20×21 用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする