ソフトサテンビスチェ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85503103 品番 15048
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥471
販売価格(税別)
428

かぶるだけでかわいいソフトサテン生地のビスチェ
フリフリがかわいいビスチェです。カラフルなベースなので、バリエーション豊富な衣装作りができますサテン生地で、肌触りが良く、光沢のある素材です。
材質:ポリエステル。サイズ:着丈(肩紐含まない):310mm、胸回り:530〜900mm

ブルー セット内容本体×1 材質ポリエステル 包装形態PP 寸法(cm)21×20 用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする