ソフトサテン かぼちゃパンツ Cサイズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85503128 品番 15050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥381
販売価格(税別)
346

ふくらみがかわいい、サテン生地のかぼちゃパンツ
ふくらみがかわいい、かぼちゃパンツです。ウエストも裾もゴム仕様なので、はきやすいカラフルなベースなので、バリエーション豊富な衣装作りができます演技やダンスなどの衣装にサテン生地で、肌触りが良く、光沢のある素材です。
材質:ポリエステル100%。サイズ:総丈:320mm、ウエスト:380〜870mm、股下:120mm

セット内容本体×1 材質ポリエステル 包装形態PP 寸法(cm)25×37 用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-24
用途:
お遊戯会
学校法人すすき学園 様 (教育・研究機関)

可愛くてよかったのですが、ゴムを閉じないで調整できるように長めに結んでいてもらえたら助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする