※本体画像
ケージーパルテック
ケージーパルテックの 建具金物
ケージーパルテックの 引戸金具・折戸金具
ケージーパルテックの 戸車・車のみ
甲丸・埋込レール用戸車 SUS303車 参考重量50kg(2ヶ辺り)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85505106
品番
OTSS35
参考基準価格(税別)
¥3,930
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
甲丸レール用SUS製調整戸車
車輪径(Φmm)
35
材質
枠、SUS304、車、SUS303
取付穴径
4.5Φ
適合扉質量(kg)
50
調整範囲(mm)
E寸法5〜12
仕様
調整付・ベアリング入
注意
※参考扉重量にご注意ください
※ビス・釘は同梱されておりません下地に合わせて選定ください