※本体画像

OSB30 甲丸・埋込レール用戸車 真鍮車 参考重量60kg(2ヶ辺り) ケージーパルテック 85505115 OSB30 甲丸・埋込レール用戸車 真鍮車 参考重量60kg(2ヶ辺り) ケージーパルテック 85505115

甲丸・埋込レール用戸車 真鍮車 参考重量60kg(2ヶ辺り)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85505115 品番OSB30
参考基準価格(税別)¥5,040 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

甲丸レール用真鍮戸車

車輪径(Φmm)30 材質枠、SUS304、車、真鍮 取付穴径 適合扉質量(kg)60 仕様ベアリング入
注意
※参考扉重量にご注意ください
※ビス・釘は同梱されておりません下地に合わせて選定ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする