※本体画像
ケージーパルテック
ケージーパルテックの 建具金物
ケージーパルテックの 引戸金具・折戸金具
ケージーパルテックの 戸車・車のみ
甲丸・埋込レール用戸車 SUS303車 参考重量40kg(2ヶ辺り)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85505149
品番
OSS30
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
甲丸レール用SUS戸車
車輪径(Φmm)
30
材質
枠、SUS304、車、SUS303
取付穴径
4Φ
適合扉質量(kg)
40
仕様
ベアリング入
注意
※参考扉重量にご注意ください
※ビス・釘は同梱されておりません下地に合わせて選定ください