※本体画像
ケージーパルテック
ケージーパルテックの 建具金物
ケージーパルテックの 引戸金具・折戸金具
ケージーパルテックの 引戸用レール
シルバー甲丸A4 ONE36戸車セット 参考重量20kg(戸車2ヶ辺り)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1本×2個)
注文コード
85505228
品番
鉄 A4-18-ONE36
参考基準価格(税別)
¥5,570
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
甲丸レールと戸車のセット品です
材質
レール:鉄、戸車:枠・鉄クロメート・車・EVA
仕上
シルバー
長さ(mm)
1820
寸法(幅W×高さH)(mm)
レール:7×9
穴数
5ヶ
穴サイズ(mm)
下穴2.5/皿5
車輪径(Φmm)
36
取付穴径(Φmm)
バカ穴3.8
セット数
戸車2ヶ
適合扉質量(kg)
20
仕様
ベアリング無
色
シルバー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本商品は4t車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。配送できない場合には、持ち戻り及び別便での再配達料が別途請求となりますので、予めご了承くださいませ。
※戸車の参考扉重量にご注意ください
※ビス・釘は同梱されておりません下地に合わせて選定ください
※レールの重量強度・側面強度は、下地と固定する釘・ビスによって異なります。強度を十分確保して取付してください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。