パック&レンジ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)(約)0.38 注文コード85510697 品番KBYT7401-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量など6種類から選べます 他の種類を見る

冷蔵庫から取り出して、そのまま電子レンジへ
フタをしたまま電子レンジOK
フタを外せばオーブンOK
ラップ要らずで積み重ね保存ができ、透明なので中身が見やすい
匂いや色移りがしにくいです

材質本体:耐熱ガラス フタ:ポリプロピレン 容量(L)(約)0.38 電子レンジ 寸法(mm)(約)110×110×55 質量(g)(約)130 ホワイト 温度差(℃)耐熱/本体:差120 耐熱温度(℃)フタ:140 形状丸形 機能ロック機能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする