IWAKI(AGCテクノグラス)
IWAKI(AGCテクノグラス)の キッチン・調理用品
IWAKI(AGCテクノグラス)の 保存容器・調味料入れ
IWAKI(AGCテクノグラス)の シール容器・フードコンテナ
パック&レンジ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
(約)1.2
注文コード
85510733
品番
KBYT3248-W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
この商品は
容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
冷蔵庫から取り出して、そのまま電子レンジへ
フタをしたまま電子レンジOK
フタを外せばオーブンOK
ラップ要らずで積み重ね保存ができ、透明なので中身が見やすい
匂いや色移りがしにくいです
材質
本体:耐熱ガラス フタ:ポリプロピレン
容量(L)
(約)1.2
電子レンジ
○
寸法(mm)
(約)185×185×55
質量(g)
(約)650
色
ホワイト
温度差(℃)
耐熱/本体:差120
耐熱温度(℃)
フタ:140
形状
角形
機能
ロック機能