IWAKI(AGCテクノグラス)
IWAKI(AGCテクノグラス)の キッチン・調理用品
IWAKI(AGCテクノグラス)の 保存容器・調味料入れ
IWAKI(AGCテクノグラス)の シール容器・フードコンテナ
パック&レンジ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
(約)1.3
注文コード
85510749
品番
KBYT7403-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
冷蔵庫から取り出して、そのまま電子レンジへ
フタをしたまま電子レンジOK
フタを外せばオーブンOK
ラップ要らずで積み重ね保存ができ、透明なので中身が見やすい
匂いや色移りがしにくいです
材質
本体:耐熱ガラス フタ:ポリプロピレン
容量(L)
(約)1.3
電子レンジ
○
寸法(mm)
(約)167×167×80
質量(g)
(約)280
色
ホワイト
温度差(℃)
耐熱/本体:差120
耐熱温度(℃)
フタ:140
形状
丸形
機能
ロック機能