IWAKI(AGCテクノグラス)
IWAKI(AGCテクノグラス)の キッチン・調理用品
IWAKI(AGCテクノグラス)の 保存容器・調味料入れ
IWAKI(AGCテクノグラス)の シール容器・フードコンテナ
パックぼうる
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
(約)0.18
材質
本体:耐熱ガラス フタ:ポリプロピレン
寸法(mm)
(約)99×99×43
注文コード
85510758
品番
KBC4130-W1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
容量・材質・寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
冷蔵庫から取り出して、そのまま電子レンジへ
フタをしたまま電子レンジOK
フタを外せばオーブンOK
ラップ要らずで積み重ね保存ができ、透明なので中身が見やすい
匂いや色移りがしにくいです
材質
本体:耐熱ガラス フタ:ポリプロピレン
形状
丸形
寸法(mm)
(約)99×99×43
色
ホワイト
質量(g)
(約)200
容量(L)
(約)0.18
耐熱温度(℃)
フタ:140
電子レンジ
○
温度差(℃)
耐熱/本体:差120