VS-KE55 ミニブレンダー 450ml 飲み口付きキャップ式 ベルソス 85515554 VS-KE55 ミニブレンダー 450ml 飲み口付きキャップ式 ベルソス 85515554 VS-KE55 ミニブレンダー 450ml 飲み口付きキャップ式 ベルソス 85515554 VS-KE55 ミニブレンダー 450ml 飲み口付きキャップ式 ベルソス 85515554

ミニブレンダー 450ml 飲み口付きキャップ式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85515554 品番VS-KE55
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

コンパクトサイズのブレンダー。作って一度に飲み切れる450mlサイズです。作りたてをボトルからそのまま飲むことができるので便利で余計な洗い物をしなくてすみます。
お好みの野菜やフルーツをボトルに入れてボタンを押すだけの簡単操作。簡易レシピも付いています。
コンパクトサイズな上、コードは本体下側に収納できるので使わない時も省スペースですみます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×290 質量(g)770 消費電力(W)180 定格時間(分)1 温度ヒューズ95℃ コード長さ(m)約1 容量(mL)約450 材質本体、キャップ(PP)、ボトル(AS樹脂)、ブレード(ステンレス) セット内容本体、ボトル、キャップ、レシピ、取扱説明書(保証書) 用途コンパクトサイズのブレンダー。ちょっと新鮮な野菜やフルーツのジュースを飲みたくなった時にお使いください。フタは飲み口が付いたタイプになっております。
注意
※1分以上連続して使用しないでください。それ以上使用すると故障の原因となります。30分以上時間を空けてから使用してください。
※ミルではありません。
※ロックアイス、冷凍された果物・野菜は故障の原因となるため使用できません。
※一般家庭用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする