家庭用・車載用 2電源対応 24L ダブルペルチェ冷温庫 (保冷・保温) ノンフロン

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85515563 品番VS-440BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。スタイリッシュなデザインながら24リットルサイズの大容量サイズです。DC12V対応なのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。
フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本製ペルチェ素子半導体を2つ搭載(本体は中国製)。設定温度は-9度〜60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20〜25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。
電源ボタン、温度設定ボタンは本体正面のタッチ式。デザイン性にすぐれ、ボタン式と違い汚れがつきにくく掃除もしやすくなっています。
便利家電として寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざキッチンまで行かなくてもすみます。上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。
庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら24本。2Lペットボトルなら4本。

消費電力(W)AC保冷88/保温65、DC保冷73/保温62 容量(L)約24 ブラック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×375×460 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:約240×230×360 質量(kg)8 コード長さ(m)AC約1.5、DC約1.8 運転音(dB)保冷:約42-44、保温:約42-44B 冷却方式ペルチェ式 設定温度(℃)マイナス9〜60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります) セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、仕切り板、取扱説明書(保証書) 電源(V)AC100 50/60Hz DC12 用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。 温度調節範囲(℃)-9〜60
注意
※本商品は一般家庭用です。
※本製品は一般的な冷蔵庫ではございません)
※使用環境により庫内に結露がたまる場合がございます。これは空気中の水分が温度変化により水滴となる自然現象のため故障ではございません。乾いた布で拭きとるなどご対応お願いします。
※設定温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20〜25度

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-31
用途:
応接室用
運輸・通信業

コロナ禍でお茶出しを止めペットボトルでの提供に変えた際に応接室に導入しました。冷・温の切り替えが出来る為、季節に合わせて温度を調節しています。モーター音は特に気になるほどではありません。3年ほど利用して故障等はありませんが、割と早い段階でうねりが出て平らではありません。概ね満足です。

2025-07-29
用途:
ペットボトル
明治大和倉庫株式会社 様 (製造業)

普通に使っていて、半年ほどで温度調節が出来なくなった。
非常に残念でした。

2024-09-18
用途:
応接室に設置
製造業

来客用の飲み物を、季節により保冷・保温している。
手ごろな大きさで使い勝手が良く、重宝しています。

対象商品:
85515563
2023-07-28
用途:
事務所の給湯用
建設業・工事業

保冷はもちろん、冬場に温かいペットボトル等を用意することができるので、備え付け用として、最適です。

対象商品:
85515563
2023-11-11
用途:
会社に於いて予備の冷蔵庫及び保温
武尊建設株式会社 様

内部の棚に強度が無いので改良を必要とします。モーター音を低く願います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする