TH-12N 早回しT形レンチ KTC 85517119

TH-12N 早回しT形レンチ KTC 85517119
TH-12N 早回しT形レンチ KTC 85517119

早回しT形レンチ

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法S(mm)12(六角)
内容量1丁注文コード85517119品番TH-12N
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

一般品に比べハンドルが短くなっていますので、狭い場所での早回しやツールボックスでの収納に便利です。

質量(g)430寸法L(mm)250寸法d(mm)10寸法S(mm)12(六角)寸法D(mm)17寸法l(mm)130
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07133305
2019-07-26
用途: メンテナンスに
自動車・二輪車・自転車関連業

通常よりも握りが短いので早く回せます
握り部に六角サイズが刻印されているので
サイズ確認がとても良いです
高いトルクで締まっているものはメガネなどて緩める必要が有りますがコンパクトで工具箱に納めて置けます。

対象商品 : 07133305
2020-05-07
用途: 機械のメンテナンス時
建設業・工事業

ホームセンターを探しましたがなかなか見つかりませんでした。発送も迅速でした。

対象商品 : 07133305
2019-07-16
用途: バイクのメンテナンス

スクーターの駆動系カバーのボルト回しに大変役立っています。

対象商品 : 07133305
2018-11-06
用途: バイク整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ネプロスには早回しタイプがないのでこちらを購入しました。T字の持ち手が短いので早回しに向いてます

対象商品 : 07133323
2018-02-19
用途: スクーターのメンテナンス

駆動系のカバー外すのに必須です。サイズ的にとても使いやすい。

対象商品 : 07133314
2017-07-31
用途: バイク整備。

ハンドル部の長さが丁度良い具合で、非常に使いやすい。ハンドル上面にサイズが表示されているのも良い。

対象商品 : 07133305
2017-04-10
用途: 機械などの整備

価格はお手頃ですが、更にこの価格帯で先(レンチ)の部分にマグネットが付いていると最高です。

対象商品 : 07133305
2016-10-01
用途: バイク整備他

通常サイズのTレンチより狭い場所での作業が大変しやすくなりました、もともとトルクをかける工具じゃないので作業性にも収納にも満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする