曜日別特売
PGR0071 バイク用 イージーリフトアップスタンド リア用 PGR0071 プロト 85518267

PGR0071 バイク用 イージーリフトアップスタンド リア用 PGR0071 プロト 85518267
PGR0071 バイク用 イージーリフトアップスタンド リア用 PGR0071 プロト 85518267

バイク用 イージーリフトアップスタンド リア用 PGR0071

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード85518267品番PGR0071
参考基準価格(税別)¥4,150販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

メーカー名:プロト
メーカー品番:PGR0071
サイドスタンドと併用してリアホイールを持ち上げるための簡易型スタンド。ホイールの清掃やチェーンメンテナンスなどの簡単なメンテナンスに最適です。無段階で高さ調節が可能なため、様々なバイクに対応します。
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:スチール
使用箇所:スイングアーム
内容量[数量]:1個
特記事項:サイドスタンドと併用してリアホイールを持ち上げるための簡易型スタンド。ホイールの清掃やチェーンメンテナンスなどの簡単なメンテナンスに最適です。無段階で高さ調節が可能なため、様々なバイクに対応します。
関連商品:品番:PGR0054,PGR0055,PGR0056,PGR0057,PGR0053,PGR0014,PGR0071,PGR0027

用途サイドスタンドと併用してリアホイールを持ち上げるための簡易型スタンド。ホイールの清掃やチェーンメンテナンスなどの簡単なメンテナンスに最適です。無段階で高さ調節が可能なため、様々なバイクに対応します。材質スチールブラック商品(関連商品)品番:PGR0054,PGR0055,PGR0056,PGR0057,PGR0053,PGR0014,PGR0071,PGR0027使用箇所スイングアーム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする