CMS-WC3 みるサーチミニ スリム DENSAN(デンサン/ジェフコム) 85525450 CMS-WC3 みるサーチミニ スリム DENSAN(デンサン/ジェフコム) 85525450 CMS-WC3 みるサーチミニ スリム DENSAN(デンサン/ジェフコム) 85525450 CMS-WC3 みるサーチミニ スリム DENSAN(デンサン/ジェフコム) 85525450 CMS-WC3 みるサーチミニ スリム DENSAN(デンサン/ジェフコム) 85525450

みるサーチミニ スリム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85525450 品番CMS-WC3
参考基準価格(税別)¥63,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

スリムになって新登場!
2台同時接続OK! ※接続する機種・OSにより接続や操作が不安定になる場合があります。
スマホで見る!ワイヤレスカメラ
録画、再生をスマホで操作
スリム22mm
最長12m
濡れてもOK!(IP64)
LEDライト付
USB充電式
WiFi接続が切れても録画可能(カメラ内蔵メモリ搭載)
ピント調節機能付(自動or手動)
水平調節機能付
録画、再生をスマホで操作 ※音声はスマートフォン等のマイク機能を使用して録音されます。画面確認時の音声メモとして便利な機能です。
ジェフコム製アルミポール、ケーブル索引具等(別売)と組合せて使用できる!

仕様カメラ通信アプリ:静止画・動画の保存と再生、ライト点灯の操作が可能(ダウンロード無料) セット内容カメラ本体 ×1、固定リング ×1、フレキシブルジョイント ×1、先端フック ×1、先端マグネット ×1、アダプター金具 ×4、Oリング ×2(予備)、USBケーブル ×1、収納ケース ×1 材質本体:ABS・アルミ、フレキシブルジョイント:鉄・炭素鋼、先端フック・先端マグネット:PC(ポリカーボネート)、アダプター:真鍮、ケース:EVA・ポリエステル 質量(g)36 使用温度範囲(℃)0〜35 本体寸法(mm)22×91×22(突起部除く) 対応OSiOS 8以降、Android OS 6 以降 対応機種iPhone・iPad・Androidスマートフォン・Androidタブレット等 使用時間(分)90(LED点灯/中間輝度設定時) メモリー内蔵:8GB 使用電池リチウムポリマー電池 3.7V 500mAh 解像度アプリ保存720p、カメラ保存1080p 電池寿命充放電 約500回 充電時間(分)約80 録画時間最長連続30分 保管温度(℃)-20〜45 通信規格WiFi 2.4GHz帯 IEEE802.11b/g/n (SSID:CMS-WC3、パスワード:なし) 防水性IP64(カメラ後部のキャップを取付けた状態)※水中では通信できません 通信距離(m)最長12m(遮蔽物がなく電波状況が良好な場合)
関連資料:(3.35MB) 取扱説明書:(2.8MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする