曜日別特売
PGR0109 コンパクトエアインフレーターゲージ タイヤ溝測定ゲージ付 ロングタイプ PGR0109 プロト 85525748

PGR0109 コンパクトエアインフレーターゲージ タイヤ溝測定ゲージ付 ロングタイプ PGR0109 プロト 85525748
PGR0109 コンパクトエアインフレーターゲージ タイヤ溝測定ゲージ付 ロングタイプ PGR0109 プロト 85525748
PGR0109 コンパクトエアインフレーターゲージ タイヤ溝測定ゲージ付 ロングタイプ PGR0109 プロト 85525748
PGR0109 コンパクトエアインフレーターゲージ タイヤ溝測定ゲージ付 ロングタイプ PGR0109 プロト 85525748
PGR0109 コンパクトエアインフレーターゲージ タイヤ溝測定ゲージ付 ロングタイプ PGR0109 プロト 85525748

コンパクトエアインフレーターゲージ タイヤ溝測定ゲージ付 ロングタイプ PGR0109

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード85525748品番PGR0109
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

メーカー名:プロト
メーカー品番:PGR0109
高耐久ステンレスメッシュホース採用。白地に黒の見やすい目盛表示により、正確な空気圧測定が可能です。
色[カラー]:シルバー
材質[素材]:ステンレス
使用箇所:タイヤ
内容量[数量]:1個
特記事項:高耐久ステンレスメッシュホース採用。白地に黒の見やすい目盛表示により、正確な空気圧測定が可能です。
関連商品:品番:PGR0047,PGR0048,PGR0109,PGR0110

用途高耐久ステンレスメッシュホース採用。白地に黒の見やすい目盛表示により、正確な空気圧測定が可能です。材質ステンレスシルバー商品(関連商品)品番:PGR0047,PGR0048,PGR0109,PGR0110使用箇所タイヤ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする