TE32TGR (STR ) スレッドレスヘッドパーツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シルバー 注文コード85526344 品番T14H_P01403
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

上下同じ構造のカップを採用したリバーシブル
タイプ

シルバー サイズ1" 質量(g)110 タイプタイプ スタックハイト(mm)23.6(上12.3、下11.3)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする