※商品画像

LED Conversion Kit

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット バルブ種類H4 注文コード85527559 品番PLX1H4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,000
この商品はバルブ種類4種類から選べます 他の種類を見る

【特徴】
《明るさと配光》
6000ルーメン(2灯合計)の高輝度SMD LEDを装備。LEDの位置をハロゲン球の発光位置に合わせる事により、純正ハロゲン球の照射パターンを再現しています。
《配光調整機能》
バルブに角度調整機能を備え、配光を調整する事が可能です。
《光量ダウン防止》
バルブのボディに最新のアルミヒートシンクを採用し、先端で発生した熱を後方のクリーニングシステムに導く銅板をサンドイッチ構造。高性能電動ファンで空冷させ、熱による光量ダウンを防ぎ、安定した光量を確保します。

仕様電動ファン:あり(防塵防水IP65仕様) 消費電力(W)32(1灯分) 全光束(Lm)6000(2灯合計) 色温度(K)HP6000(ハイパー6000) 保証期間購入より2年間 定格作動電圧(V)DC9〜32 バルブ種類H4
注意
※車種によっては、テレビやラジオ、その他の電子機器にノイズが入る場合があります。
※車種によっては玉切れ警告灯の点灯やフリッカー(点滅)が発生する場合がありますが、製品の故障で
※ はありません。
※ 別売りのキャンセラーを併用する事によって解消されます。(全ての車種には対応していません)
※車種によっては、装着時に加工や別部品が必要になる場合もございます。
※LEDヘッドライト、HIDヘッドライトには装着できません。
※業務用車両及び改造車両でのご使用の場合は、保証対象外とさせて頂きます。
※車両に起因する点灯不良につきましては保証対象外とさせて頂きます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
85527559 PLX1H4 85527586 PLX1HB4 LED Conversion Kit Seabass Link LED Conversion Kit Seabass Link 1セット 12,980 税込14,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする