PLX1H11 LED Conversion Kit Seabass Link 85527577

※商品画像

PLX1H11 LED Conversion Kit Seabass Link 85527577
PLX1H11 LED Conversion Kit Seabass Link 85527577
PLX1H11 LED Conversion Kit Seabass Link 85527577
PLX1H11 LED Conversion Kit Seabass Link 85527577
PLX1H11 LED Conversion Kit Seabass Link 85527577
PLX1H11 LED Conversion Kit Seabass Link 85527577
PLX1H11 LED Conversion Kit Seabass Link 85527577
PLX1H11 LED Conversion Kit Seabass Link 85527577

LED Conversion Kit

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
バルブ種類H8、H11、H16
内容量1セット注文コード85527577品番PLX1H11
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

【特徴】
《明るさと配光》
6000ルーメン(2灯合計)の高輝度SMD LEDを装備。LEDの位置をハロゲン球の発光位置に合わせる事により、純正ハロゲン球の照射パターンを再現しています。
《配光調整機能》
バルブに角度調整機能を備え、配光を調整する事が可能です。
《光量ダウン防止》
バルブのボディに最新のアルミヒートシンクを採用し、先端で発生した熱を後方のクリーニングシステムに導く銅板をサンドイッチ構造。高性能電動ファンで空冷させ、熱による光量ダウンを防ぎ、安定した光量を確保します。

仕様電動ファン:あり(防塵防水IP65仕様)消費電力(W)32(1灯分)全光束(Lm)6000(2灯合計)色温度(K)HP6000(ハイパー6000)保証期間購入より2年間定格作動電圧(V)DC9~32バルブ種類H8、H11、H16
注意
※車種によっては、テレビやラジオ、その他の電子機器にノイズが入る場合があります。
※車種によっては玉切れ警告灯の点灯やフリッカー(点滅)が発生する場合がありますが、製品の故障で
※ はありません。
※ 別売りのキャンセラーを併用する事によって解消されます。(全ての車種には対応していません)
※車種によっては、装着時に加工や別部品が必要になる場合もございます。
※LEDヘッドライト、HIDヘッドライトには装着できません。
※業務用車両及び改造車両でのご使用の場合は、保証対象外とさせて頂きます。
※車両に起因する点灯不良につきましては保証対象外とさせて頂きます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする