PLUPH4BL LED ヘッドライト フォルクスワーゲン up!専用キット Seabass Link 85527595

※商品画像

PLUPH4BL LED ヘッドライト フォルクスワーゲン up!専用キット Seabass Link 85527595
PLUPH4BL LED ヘッドライト フォルクスワーゲン up!専用キット Seabass Link 85527595
PLUPH4BL LED ヘッドライト フォルクスワーゲン up!専用キット Seabass Link 85527595
PLUPH4BL LED ヘッドライト フォルクスワーゲン up!専用キット Seabass Link 85527595
PLUPH4BL LED ヘッドライト フォルクスワーゲン up!専用キット Seabass Link 85527595
PLUPH4BL LED ヘッドライト フォルクスワーゲン up!専用キット Seabass Link 85527595
PLUPH4BL LED ヘッドライト フォルクスワーゲン up!専用キット Seabass Link 85527595
PLUPH4BL LED ヘッドライト フォルクスワーゲン up!専用キット Seabass Link 85527595

LED ヘッドライト フォルクスワーゲン up!専用キット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット適合車種ブルーモーション専用(アイドリングストップ有り車)、電動ファン:あり(防塵防水IP65仕様)注文コード85527595品番PLUPH4BL
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

【特徴】
《配光の最適化》
ハロゲンバルブのロービームとハイビームのそれぞれの発光点と同じ位置にLED 素子をレイアウトし、特殊形状のシェードを採用する事により、優れた配光性能を可能にしました。
《フリッカー対策》
ブルーモーション車にLEDバルブを装着すると、車両の電流制御によりフリッカー(チラつき現象)が発生しますが、キャンセラーで回避し、安定した照射を実現しました。(PLUPH4 には含まれません)

仕様電動ファン:あり(防塵防水IP65仕様)消費電力(W)1灯分:ハイビーム=55、ロービーム=55全光束(Lm)2灯合計:ハイビーム=8000、ロービーム=8000色温度(K)HP6000(ハイパー6000)保証期間購入より2年間定格作動電圧(V)DC9~32適合車種ブルーモーション専用(アイドリングストップ有り車)、電動ファン:あり(防塵防水IP65仕様)バルブ種類H4
注意
※車種の装備によっては、テレビやラジオ、その他の電子機器にノイズが入る場合があります。
※業務用車両及び改造車両でのご使用の場合は、保証対象外とさせて頂きます。
※車両に起因する点灯不良につきましては保証対象外とさせて頂きます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする