ヘルメット KLEIN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85527690 品番 -
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

リード工業 (LEAD)
Klein クライン
外観のレトロさはそのままに「復刻」には拘らず、利便性を追求したKlein。
女性に嬉しいメッシュの着脱内装、ネイルを傷つけにくいワンタッチバックルなど細部の仕様変更を行い、アップデート。
レトロな配色とスティッチ、スモークシールドで隠れるヘッドマークが特徴。
ジェンダー問わず使えるデザインなので頭の小さな男性にも!
規格:PSC、SG (全排気量対応)
重量:約1,380g
あご紐:ワンタッチバックル
内装:洗浄可能、着脱式内装
マークの種類:PSCマーク・SG規格
届出事業者名:株式会社リード工業
登録検査機関名称:一般財団法人製品安全協会

付属品サイズ調整スポンジ 材質帽体:ABS シールド:ポリカーボネイト ブラック×レッド サイズM(57-58cm未満) 質量(g)約1380 規格PSC、SG(全排気量対応) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×310×255

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする