スバル純正 充電ケーブルアダプター

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85530027 品番G90G047070
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

適合車種:ソルテラ
100V電源用
標準装備充電ケーブル7m、ディーラーOP充電ケーブル15mともに使用可能
※本商品のプラグ形状はアースのある3Pタイプになります。通常の2極コンセントへの接続はできません。
※コンセントと電源プラグは、必ず直接接続してください。
※軽負荷電動車両充電用コンセントへ接続してご使用ください
※100V充電では満充電までに長い時間を要することをご了承願います。また100V電源の電圧が著しく低下している場合、充電が停止する可能性があります

適合車種SOLTERRA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする