着用例
MARUTO(大久保製作所)
MARUTO(大久保製作所)の バイクカバー
MARUTO(大久保製作所)の サドルカバー
のびの〜び サドルカバー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85531120
品番
SCNBR-4750
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
伸びて縮んでピッタリフィット
用途
サドルカバー
材質
表:塩化ビニール/裏:ポリエステル・ポリウレタン
色
ブラウン
サイズ
LL
注意
※防水スプレーは変色・変質の可能性がありますので、ご使用はお避けください。