業務用サドルカバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85531147 品番SCBe-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

郵政車などビジネス車に最適

適合車種
【中型】
ホンダ:スーパーカブMD 50-110(AA08,JA43)
スーパーカブ50-110(AA09,JA44)
スーパーカブ プロ50-110(AA07,JA42)
ハンターカブCT125(JA55)
クロスカブ50-110(AA06,JA45)
【大型】
ホンダ:スーパーカブC125(JA48,JA58)
ヤマハ:T50-90/V50/メイト
スズキ:FB90/バーディー
【ベンリィ用】
ホンダ:ベンリィ50-110/ベンリィプロ50-110
【ギア用】
ヤマハ:ギア(2サイクル・4サイクル)/郵政用ギア
【バーディー用】
スズキ:新聞バーディー
【ベンリィe用】
ホンダ:ベンリィeT,U/ベンリィeプロT,U
用途サドルカバー 材質耐寒軟質ビニールレザー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする