※商品画像
アイビル
アイビルの その他測定用品
アイビルの タイマー・ストップウォッチ・時計
アイビルの タイマー
タイマー ショコラ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85533904
品番
Z-541
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
大きい画面で時間も見やすいシンプルな3ボタンタイプ。ストラップが付いているので持ち運びに便利。
寸法(mm)
70×90×17
色
ミルキーホワイト
質量(g)
57
電源
単4形乾電池×1個
機能
大画面、リピート機能、カウントアップ、立てかけスタンド、壁掛け用フック、磁石