※商品画像
アイビル
アイビルの その他測定用品
アイビルの タイマー・ストップウォッチ・時計
アイビルの タイマー
15秒ダブルタイマー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85533929
品番
T-551
参考基準価格(税別)
¥2,460
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
アラームが15秒で自動的に止まります。2つの時間を1台にて管理可能。
付属品
ストラップ
仕様
●カウントアップ最大計測時間:180分00秒●最大セット時間:199分50秒
寸法(mm)
75×75×10
色
ホワイト
質量(g)
48
機能
カウントアップ、リピート機能、オートパワーオフ、ストラップ穴、磁石
使用電池
リチウム電池CR2025×1個
電池寿命
約1年間
バッテリー容量(mAh)
170
防滴構造
JIS C0920 IPX2
動作温度範囲(℃)
0〜40