日本ウェルディングロッド
日本ウェルディングロッドの 溶接棒
日本ウェルディングロッドの 溶接棒ステンレス用
ステンレス鋼用被覆アーク溶接棒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5kg)
注文コード
85537404
品番
WEL 309Mo
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
SUS316クラッド鋼の初層溶接、あるいはSUS316とSUS317と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接に用いられます。
割れ感受性が低いので割れやすい箇所の溶接に効果があります。
用途
SUS316 クラッド鋼、異材溶接用
色
端面:銀
混率(%)
【溶着金属の化学成分の一例】C:0.06/Si:0.42/Mn:1.80/Ni:13.48/Cr:22.98/Mo:2.27
構成
フラックス系統:ライム・チタニア型
棒長(mm)
350
使用棒径(mm)
5
伸び(%)
41
引張強度(MPa)
613
電流範囲(A)
下向:150〜220
溶接
姿勢:全姿勢
RoHS指令(10物質対応)
対応
0.2%耐力(MPa)
481
注意
※原則として予熱は行わず、パス間温度は150℃以下にしてください。
※溶接棒の再乾燥は300〜350℃で1時間くらい行ってください。