曜日別特売
64985 【名入れ】ピラミッド8点セット ボウエキ(BOUEKI) 85537980

64985 【名入れ】ピラミッド8点セット ボウエキ(BOUEKI) 85537980
64985 【名入れ】ピラミッド8点セット ボウエキ(BOUEKI) 85537980
64985 【名入れ】ピラミッド8点セット ボウエキ(BOUEKI) 85537980

【名入れ】ピラミッド8点セット

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送18日以内出荷とは
内容量1セット(30個)注文コード85537980品番64985
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

夜間でも見つけ易い反射テープ付バッグに災害時役立つアイテムの商品をセットしています。

用途避難セット、避難リュック、防災グッズ、非常用持ち出し袋、防災リュック、防災バッグとして。セット内容【1】リュック型ピラミッドバック、【2】4層!防寒・防風アルミシート、【3】抗菌消臭・簡易トイレ、【4】非常用給水袋3L、【5】防災ガイド、【6】新ソーラー&ダイナモLEDライト(3色アソート)、【7】絆創膏2枚、【8】マスク名入れサイズ(mm)30×80名入れ方法シルク印刷サービス分類名入れ
注意
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。
※ご注文が確定後、「オプション指定」でご入力いただいた連絡先に、メーカーよりメールで確認のご連絡をさせていただきますので、入稿データのやり取り、納期の調整をさせていただきます。
※文字数によっては文字潰れが発生する可能性がございます。校正時にご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする