こたつテーブル 80×60cm 折れ脚 折りたたみこたつ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 85548805 品番 NCF-80602WHNA
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

1人暮らしや新生活で活躍するこたつテーブル。天板はリバーシブル仕様。折れ脚なので収納に困らない。夏はセンターテーブル、冬はこたつとして一年中活躍。どんなお部屋にも合うシンプルなデザイン。

用途テーブル、こたつとして。コタツ 炬燵 テーブル こたつテーブル単品 折れ脚 コンパクト収納 材質合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂) 質量(kg)8.8 ホワイト 電源(V)AC100 (50Hz/60Hz) 消費電力(W)300 電源コード(m)3 保証期間(メーカー保証)1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×60×38-41 電源コード中間入切スイッチ 1時間あたりの電気代目安(円)(強)4.03、(弱)1.86
注意
※電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする