YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 暖房用品
YAMAZEN(山善)の コタツ
YAMAZEN(山善)の こたつテーブル
こたつテーブル 80×60cm 折れ脚 折りたたみこたつ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
85548814
品番
NCF-80602BKBR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
1人暮らしや新生活で活躍するこたつテーブル。天板はリバーシブル仕様。折れ脚なので収納に困らない。夏はセンターテーブル、冬はこたつとして一年中活躍。どんなお部屋にも合うシンプルなデザイン。
用途
テーブル、こたつとして。コタツ 炬燵 テーブル こたつテーブル単品 折れ脚 コンパクト収納
材質
合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)
質量(kg)
8.8
色
ブラック
電源(V)
AC100 (50Hz/60Hz)
消費電力(W)
300
電源コード(m)
3
保証期間
(メーカー保証)1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
80×60×38-41
電源コード
中間入切スイッチ
1時間あたりの電気代目安(円)
(強)4.03、(弱)1.86
注意
※電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出