カジュアルこたつ 布団セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 本体:ホワイト、布団:ベージュ 注文コード85548830 品番NCK-80602(WH/NA)FSET
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

天板はリバーシブル仕様でお部屋や季節合わせて使えます
こたつ布団とのセットですぐに使えます。

用途テーブル、こたつとして。コタツ 炬燵 テーブル 布団セット こたつセット こたつ布団 質量(kg)11 本体:ホワイト、布団:ベージュ 電源(V)AC100 (50Hz/60Hz) 消費電力(W)300 電源コード(m)3 保証期間(メーカー保証)1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×60×38 電源コード中間入切スイッチ 1時間あたりの電気代目安(円)(強)4.03、(弱)1.86
取扱説明書:(3.33MB)
注意
※こたつ布団は同梱でのお届けとなります。
※電気料金目安単価31円/kWhを基に算出

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする