YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 暖房用品
YAMAZEN(山善)の コタツ
YAMAZEN(山善)の こたつテーブル
カジュアルこたつ 布団セット
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
85548839
品番
NCK-80602(BK/BR)FSET
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
天板はリバーシブル仕様でお部屋や季節合わせて使えます
こたつ布団とのセットですぐに使えます。
用途
テーブル、こたつとして。コタツ 炬燵 テーブル 布団セット こたつセット こたつ布団
質量(kg)
11
色
本体:ブラック、布団:ブラウン
電源(V)
AC100 (50Hz/60Hz)
消費電力(W)
300
電源コード(m)
3
保証期間
(メーカー保証)1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
80×60×38
電源コード
中間入切スイッチ
1時間あたりの電気代目安(円)
(強)4.03、(弱)1.86
取扱説明書:
(3.33MB)
注意
※こたつ布団は同梱でのお届けとなります。
※電気料金目安単価31円/kWhを基に算出