アイリスオーヤマ
ぽかぽか家族 ちいさな 貼るまめカイロ
サイズが60×60mmの小さなカイロです。腰や肩など気になる箇所をピンポイントで温めることができます。
寸法(mm)
W60×D60
質量(g)
12
最高温度(℃)
60
時間
持続時間:5時間(※都条例に基づきます)
平均温度(℃)
49
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81301635
-
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません